text.skipToContent text.skipToNavigation

Posicionadores com mola, sextavado interior e pino de pressão, com travão LONG-LOK, força de mola aumentada Aço 5,8 Oxidado preto M12


Referência
Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 6
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory Approved
Classe 5.8
D1_MM 6
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Black Oxide
Rosca Métrica
Info Material: Manga de aço grau 5.8 pino de impulso em aço. Aço mola grau D. LONG-LOK fio de nylon de bloqueio.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido.Referência de desenho: L2 = dois fios de rosca completos. 1) parafuso de arranque colado.

Dimensões

D 12
D1 6
F1 = springiness beginning in N 25
F2 = springiness end in N 85
H 4
L1 10
Binário de desaperto aprox. (Nm) 1.3
N 2
L 28
S 4
T 5
T1 2
Torque de aperto aprox. (Nm) 2

Números do artigo

Referência 58544.120.001
UBB 500689844883
UNSPSC 31162807

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.