Pernos com sextavado interior e perno, LONG-LOK, força de mola forte
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
Peças para máquinas
Êmbolos de mola, êmbolos de indexação, elementos de bloqueio
Pernos de mola
Pernos com sextavado interior e perno, LONG-LOK, força de mola forte
58544
58544.100.001
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
Posicionadores com mola, sextavado interior e pino de pressão, com travão LONG-LOK, força de mola aumentada Aço 5,8 Oxidado preto M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Marca
Fabory Approved
Classe
5.8
D1_MM
4
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory Approved
Classe
5.8
D1_MM
4
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Tratamento sup.
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga de aço grau 5.8 pino de impulso em aço. Aço mola grau D. LONG-LOK fio de nylon de bloqueio.Versão: Preto oxidado. Pino de impulso endurecido.Referência de desenho: L2 = dois fios de rosca completos. 1) parafuso de arranque colado.
Dimensões
D
10
D1
4
F1 = springiness beginning in N
19
F2 = springiness end in N
70
H
3
L1
9
Binário de desaperto aprox. (Nm)
0.6
N
1.6
L
22
S
3
T
3.5
T1
1.4
Torque de aperto aprox. (Nm)
1.3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
58544.100.001
UBB
500689844701
UNSPSC
31162807
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar