Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Chaves de parafusos
8L039346
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
Porta-insertos Gedore 673 L 6,3 mm de acionamento hexagonal 1/4” de acionamento quadrado 130 mm de comprimento
Adiconar catálogo
Referência
8L039346
Comprimento (mm)
130
Tamanho da inserção da broca
1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm)
6.3
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
6.3
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
6.3
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Gedore
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
130
Tamanho da inserção da broca
1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm)
6.3
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
6.3
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
6.3
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Gedore
Código do produto
82079030
Model
673 L
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8L039346
EAN
4010886852811
UBB
500642788284
UNSPSC
27112809
Artigo do fabricante nr
1811061