text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-bits Wera Magazine KK Pistol RA 4 13 peças PH / PZD / TORX


Kraftform Kompakt Pistol RA 4, 13 peças 1x 814 RA Catraca Kraftform: 1/4", 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x89 mm, TX 25x89 mmFerramenta compacta

Referência 7E517590
Embalagem Box
Peso 518
Comprimento total (mm) 147
Comprimento (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Box
Peso 518
Comprimento total (mm) 147
Comprimento (mm) 89
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) 50 - 50
Cabeça de troca rápida Sim
Número de bits PH (cruzeta) 4
Número de bits PZ (cruzeta) 4
Número de bits Torx 4
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 12
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Modelo de chave de fenda Sim
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Type Pistol Set

Descrição

Kraftform Kompakt Pistol RA 4, 13 peças 1x 814 RA Catraca Kraftform: 1/4", 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x89 mm, TX 25x89 mmFerramenta compacta da Wera com punho de pistola Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Carregador de bits integrado no punho. Inclui uma catraca: dentado fino com um pequeno ângulo de retorno de apenas 8°, comutação (direita, fixa, esquerda), binário máximo até 50 Newton metros, lâmina hexagonal com tomada de cabeça de encaixe hexagonal e tecnologia Rapidaptor, magnética. 6 bits PH, PZ e TORX® num comprimento de 25 mm que se encaixam em suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3. Inclui um prático estojo para fixação ao cinto.

Números do artigo

Referência 7E517590
EAN 4013288187406
UBB 500682634380
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05051031001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.