text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-bits Wera Magazine KK 20 Tool Finder 1 ranhura de 8 peças/PH/PZD/TORX®


Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 com bolsa, 7 peças 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Brocas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mm 1x fita de fixação Hook and Loop 70: 50 x 70 mmAs ferramentas compactas da Wera

Referência 7S189035
Isolado Sim
Embalagem Bag
Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Bag
Comprimento (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de chaves de fendas 1
Número de chaves de fendas Torx 1
Número total de ferramentas 7
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 1
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 6
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Design do punho Outro
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt Finder 1
Type Bit Set

Descrição

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 com bolsa, 7 peças 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Brocas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mm 1x fita de fixação Hook and Loop 70: 50 x 70 mmAs ferramentas compactas da Wera permitem a utilização simultânea de dois tipos de fixação: "manual" e "eléctrica". O sistema de pega/intercambiável num design compacto com várias pontas de lâmina num mínimo de espaço torna o utilizador móvel e flexível. Adequado para brocas com cabeça hexagonal de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 (ISO 1173) e Wera conectando as séries 1 e 4. Inclui uma extensão, baioneta e tecnologia Rapidaptor. Cabo em Kraftform com caraterística anti-rolamento, multi-componente para aparafusamento particularmente ergonómico. Carregador integrado para guardar as pontas. Desta forma, este conjunto substitui um conjunto de chaves de fendas de 6 peças e reduz ao mínimo o equipamento necessário. O perfil e o tamanho dos bits são fáceis de reconhecer graças ao Wera ",Take it easy", Tool Finder com o seu código de cores e impressão claramente visível.

Números do artigo

Referência 7S189035
EAN 4013288185327
UBB 500668580151
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05051016001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.