text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-bits Wera 895/4/1 K SB SiS 895/4/1 073318


895/4/1 K SB Porta-bits universal, 1/4", x 52 mmSuporte universal para montagem de bits com acionamento hexagonal externo de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Com mandril de libertação rápida para trocas rápidas de bits. O forte íman permanente mantém as brocas firmemente presas. 1/4", hexagonal, adequado para máquinas de aparafusar com montagem de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81617.073.318
Comprimento (mm) 52
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento (mm) 52
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 34.7
Código pautal 8466103800
Model 895/4 K SB
Type Bit Holder

Descrição

895/4/1 K SB Porta-bits universal, 1/4", x 52 mmSuporte universal para montagem de bits com acionamento hexagonal externo de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Com mandril de libertação rápida para trocas rápidas de bits. O forte íman permanente mantém as brocas firmemente presas. 1/4", hexagonal, adequado para máquinas de aparafusar com montagem de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81617.073.318
EAN 4013288029195
UBB 241232003962
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05073318001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.