text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-bits Stahlwille com catraca Ferramenta de inserção Hex 1/4” Porta-ferramentas9 x 12


reversívelcom sextavado interior, 1/4“ ou 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 ou D8 para aceitação direta de bits 1/4“ ou 5/16” de sextavado exterior C 6.3 (tamanho 4: 22 dentes, tamanho 5: 30 dentes)acionamento hexagonal interno com mola de pressão de colarOs bits são fáceis de inserir, fixam-se firmemente na posição e podem ser removidos com a mesma facili

Referência G0670.725.041
Desenho Encaixe de catraca
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 54
Type Bit Ratchet
Embalado por 1

Especificações

Desenho Encaixe de catraca
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 54
Type Bit Ratchet

Descrição

reversívelcom sextavado interior, 1/4“ ou 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 D 6.3 ou D8 para aceitação direta de bits 1/4“ ou 5/16” de sextavado exterior C 6.3 (tamanho 4: 22 dentes, tamanho 5: 30 dentes)acionamento hexagonal interno com mola de pressão de colarOs bits são fáceis de inserir, fixam-se firmemente na posição e podem ser removidos com a mesma facilidade, mesmo os bits hexagonais com ranhura larga (Tipo E, DIN 3126/ISO 1173)

Números do artigo

Referência G0670.725.041
EAN 4018754140794
UBB 500501063555
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58255004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.