text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-bits Gedore KB 830


Acionamento hexagonal de acordo com DIN 3126 - D 8 (5/16) e acionamento quadrado Forma G DIN 3121, Para ferramentas manuais ou eléctricas, Para utilização em ferramentas eléctricas, recomendamos a utilização de um anel e cavilha de bloqueio, Fosfatado com manganês, * Comprimento não normalizado, fosfatado com manganês, * Comprimento não normalizado

Referência G2408.001.780
Comprimento (mm) 30
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da inserção da broca (mm) 8
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Tipo do lado da tomada Quadrado (feminino)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 30
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da inserção da broca (mm) 8
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Tipo do lado da tomada Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 5/16 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 10
Marca Gedore
Peso por peça (g) 50
Type Adapter Bit

Descrição

Acionamento hexagonal de acordo com DIN 3126 - D 8 (5/16) e acionamento quadrado Forma G DIN 3121, Para ferramentas manuais ou eléctricas, Para utilização em ferramentas eléctricas, recomendamos a utilização de um anel e cavilha de bloqueio, Fosfatado com manganês, * Comprimento não normalizado, fosfatado com manganês, * Comprimento não normalizado

Números do artigo

Referência G2408.001.780
EAN 4010886656389
UBB 203120560784
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 6563800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.