text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-bits Gedore KB 820


Acionamento hexagonal conforme DIN 3126 - D 8 (5/16) e acionamento quadrado Forma G DIN 3121, Para ferramentas manuais ou eléctricas, Para utilização em ferramentas eléctricas, recomendamos a utilização de um anel e uma cavilha de bloqueio, Fosfatado a manganês, * Comprimento não normalizado, fosfatado a manganês, * Comprimento não normalizado

Referência G2408.001.795
Comprimento (mm) 25
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 8
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.3
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 25
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 8
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm) 6.3
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 5/16 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 6.3
Marca Gedore
Peso por peça (g) 20
Código pautal 8466103800
Type Adapter Bit

Descrição

Acionamento hexagonal conforme DIN 3126 - D 8 (5/16) e acionamento quadrado Forma G DIN 3121, Para ferramentas manuais ou eléctricas, Para utilização em ferramentas eléctricas, recomendamos a utilização de um anel e uma cavilha de bloqueio, Fosfatado a manganês, * Comprimento não normalizado, fosfatado a manganês, * Comprimento não normalizado

Números do artigo

Referência G2408.001.795
EAN 4010886656358
UBB 203120560602
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 6563560
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.