text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-bits Gedore KB 630


Acionamento hexagonal de encaixe conforme DIN 3126 - D 6.3 (1/4") e acionamento quadrado Forma G conforme DIN 3121, Para ferramentas manuais ou eléctricas, Para utilização em ferramentas eléctricas, recomendamos a utilização de um anel e cavilha de bloqueio, Fosfatado com manganês, * Comprimento não normalizado, fosfatado com manganês, * Comprimento não

Referência G2408.001.775
Comprimento (mm) 30
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 30
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 10
Marca Gedore
Peso por peça (g) 40
Type Adapter Bit

Descrição

Acionamento hexagonal de encaixe conforme DIN 3126 - D 6.3 (1/4") e acionamento quadrado Forma G conforme DIN 3121, Para ferramentas manuais ou eléctricas, Para utilização em ferramentas eléctricas, recomendamos a utilização de um anel e cavilha de bloqueio, Fosfatado com manganês, * Comprimento não normalizado, fosfatado com manganês, * Comprimento não normalizado

Números do artigo

Referência G2408.001.775
EAN 4010886653005
UBB 203232968610
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 6530040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.