text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-bits Gedore 619


Acionamento hexagonal de acordo com a norma DIN 3126 - D 6.3 (1/4") e acionamento quadrado Forma G de acordo com a norma DIN 3121, Para ferramentas manuais ou eléctricas, Para utilização em ferramentas eléctricas, recomendamos a utilização de um anel e pino de bloqueio, Fosfatado com manganês, * Comprimento não normalizado, Fosfatado com manganês, * Comprimento não normalizado

Referência G2408.001.785
Comprimento (mm) 35
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Tipo do lado da tomada Quadrado (feminino)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 35
Tamanho da ligação do lado da tomada 1/2 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tipo do lado da ferramenta Marcador de altura
Tipo do lado da tomada Quadrado (feminino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 70
Código pautal 8466103800
Type Adapter Bit

Descrição

Acionamento hexagonal de acordo com a norma DIN 3126 - D 6.3 (1/4") e acionamento quadrado Forma G de acordo com a norma DIN 3121, Para ferramentas manuais ou eléctricas, Para utilização em ferramentas eléctricas, recomendamos a utilização de um anel e pino de bloqueio, Fosfatado com manganês, * Comprimento não normalizado, Fosfatado com manganês, * Comprimento não normalizado

Números do artigo

Referência G2408.001.785
EAN 4010886652411
UBB 203122614134
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 6524150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.