text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada rosca métrica ISO, para equipamentos de pressão ISO 4032 Aço Galvanizado a quente 5-2 ISO métrico

Artikelnummer
Marca Fabory
Classe 5-2
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica

Specificaties

Marca Fabory
Classe 5-2
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Info Características específicas de artigos de fixação para recipientes sob pressão:
  • Destinado a ser utilizado em recipientes sob pressão, aparelhos a vapor, equipamento e ligações de flanges a temperaturas de -10 °C até +300 °C.
  • Cumpre os requisitos de AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13.
  • Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm direito a substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os artigos de fixação com a classe de propriedade e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pelo Lloyd's Register Energy.
  • As porcas galvanizadas a quente ISO métricas são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6H e combinam com peças roscadas externas (parafusos, hastes roscadas) que são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az antes da galvanização.
  • Como a rosca da porca é torneada após a galvanização, a rosca não é revestida. Contudo, a resistência à corrosão não é influenciada negativamente uma vez que a rosca será protegida pela camada de zinco da peça de união.ISO métrico

Normeringen

ISO 4032

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.