Porcas sextavadas
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
Porcas
Porcas sextavadas
11301
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
Porca sextavada ISO 4032 Aço C35 (AD-W7) Sem tratamento de superficie equipamentos sob pressão
Referência
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
C35 (AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Material técnico
C35 (AD-W7)
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de artigos de fixação para recipientes sob pressão:
Destinado a ser utilizado em recipientes sob pressão, aparelhos a vapor, equipamento e ligações de flanges a temperaturas de -10 °C até +300 °C.
Cumpre os requisitos de AD2000-W7, TRD106 e DIN 267-13.
Os fabricantes incluídos no VdTÜV-Merkblatt 1253/4 têm direito a substituir um certificado EN 10204 3.1 marcando os artigos de fixação com a classe de propriedade e a marca do fabricante. Este reconhecimento é igualmente aceite pelo Lloyd's Register Energy.equipamentos sob pressão
Padrões
ISO
4032
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar