text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 934 Lubrinox A2


Referência 51173.300.001
Diâmetro
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Marca Lubrinox
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.

Descrição

Os fixadores de aço inoxidável LUBRINOX® são projetados para evitar manchas de roscas de parafuso, que é um fenômeno conhecido e problemático ao usar fixadores de aço inoxidável normais.

Por que escolheu Lubrinox®

  • Evita a coleta de roscas de parafusos internas e externas
  • Pronto para uso, não há necessidade de aplicar graxa manualmente
  • Economiza em média 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou parafuso
  • FDA aprovado, seguro de usar na indústria de alimentos
  • Aparência de aço inoxidável de alta qualidade e aço inoxidável
  • Funciona bem com o bloqueio de threads, como Loctite®
  • Desempenho final ao usar parafusos de lubrinox e porcas lubrinox

Padrões

DIN 934

Números do artigo

Referência 51173.300.001
EAN 8717077045163
UBB 500723183926
UNSPSC 31162400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.