text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 555 Aço Sem tratamento de superficie |4| M12

Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe |4|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Especificações

Diâmetro M12
Marca Fabory
Classe |4|
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 15.9

Dimensões

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Padrões

NF E25-402
NEN 697
DIN 555

Números do artigo

Referência 08100.120.001
EAN 8715492550330
UBB 950355056926
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.