text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada com freio não metálico DIN 985 Lubrinox A2


Referência 51745.300.001
Diâmetro
Marca Lubrinox
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Marca Lubrinox
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info Os fixadores de aço inoxidável LUBRINOX® foram concebidos para evitar a escoriação (soldadura a frio) das roscas dos parafusos

Descrição

Os fixadores de aço inoxidável LUBRINOX® são projetados para evitar manchas de roscas de parafuso, que é um fenômeno conhecido e problemático ao usar fixadores de aço inoxidável normais.

Por que escolheu Lubrinox®

  • Evita a coleta de roscas de parafusos internas e externas
  • Pronto para uso, não há necessidade de aplicar graxa manualmente
  • Economiza em média 25 segundos de tempo de instalação por parafuso ou parafuso
  • FDA aprovado, seguro de usar na indústria de alimentos
  • Aparência de aço inoxidável de alta qualidade e aço inoxidável
  • Funciona bem com o bloqueio de threads, como Loctite®
  • Desempenho final ao usar parafusos de lubrinox e porcas lubrinox

Padrões

DIN 985
NF E25-412

Números do artigo

Referência 51745.300.001
EAN 8725928136274
UBB 500728480269
UNSPSC 31161619
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.