text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Porca sextavada baixa rosca esquerda MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M22X2,00 (LH)

Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie

Especificações

Diâmetro M22
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info rosca esquerda

Dimensões

d-D M22
m 11
P 2
s 32

Padrões

NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 8675

Números do artigo

Referência 11074.220.200
EAN 8715492569356
UBB 950355716453
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.