text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Porca sextavada baixa rosca esquerda DIN 439 2 Aço Zincado 04 M10 (LH)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Esquerda (LH)
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info rosca esquerda

Dimensões

d-D M10
m 5
P 1.5
s 17

Padrões

NEN 2334-B
NF E25-405-1
DIN 439-2
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M

Números do artigo

Referência 11382.100.001
EAN 8715492571571
UBB 950355821139
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.