text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Porca sextavada baixa MF DIN 439 2 Aço Sem tratamento de superficie 04 M30X1,50


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M30
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina

Dimensões

d-D M30
m 15
P 1.5
s 46

Padrões

NEN 2334-B
ISO 8675
DIN 439-2
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M

Números do artigo

Referência 11070.300.150
EAN 8715492568915
UBB 950355344785
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.