text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada baixa DIN 439 2 Aço Passivado a amarelo 04 M8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.9

Dimensões

d-D M8
m 4
P 1.25
s 13

Padrões

ISO 4035
NF E25-405-1
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NEN 2334-B

Números do artigo

Referência 11350.080.001
EAN 8715492570864
UBB 950355696077
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.