text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Aço inoxidável (Inox) ASTM A194M Gr.8 M18


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe Gr.8
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M18
Marca Fabory
Classe Gr.8
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM A194M
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 58.2
Info
  • WAF desvia-se da ASME B18.2.4.6M e estão de acordo com a DIN 934. Dependendo da disponibilidade, porcas podem ser fornecidas com maior WAF que ASME B18.2.4.6M.
Código pautal 7318163990

Dimensões

d-D M18
F 27
H 18
P 2.5

Padrões

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Números do artigo

Referência 22374.180.001
EAN 8715492921468
UBB 500635587669
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.