Porcas para livro(patente)
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Fixação para mobiliário
Parafusos para livro
Porcas para livro(patente)
47780
47780.040.022
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
Porca para livro (patente) Latão M4X22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Latão
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
22 mm
Marca
Fabory
Material
Latão
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
d2
5
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
22
L2
22
n
1
P
0.7
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
47780.040.022
EAN
8715492846501
UBB
950355215092
UNSPSC
31161517
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar