text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca para calha em T DIN 508 Aço Sem tratamento de superficie 10 M5X6


Referência
Diâmetro
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 5
Com extremidade roscada Sim
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 5
Com extremidade roscada Sim
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.21
Info
  • Para as medidas de fendas T, ver DIN 650.
Código pautal 7318169290

Dimensões

a 6
d-D M5
e 10
h 8
k 4
P 0.8

Padrões

ISO 299
DIN 508
NF E21-301

Números do artigo

Referência 16196.050.006
EAN 4020772080006
UBB 951355016829
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.