text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave de boca quadrada AMF DIN 248 Tamanho 19 mm, comprimento 345 mm


Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered

Referência 40071AMF
Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 19
Comprimento total (mm) 345
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Flexível Não
Largura da chave (mm) 19
Comprimento total (mm) 345
Proteção de isolamento 1000 V Não
Forma da lâmina Outro
Magnético Não
Adequado para parafusos hexagonais Não
Pega de material Outro
Largura da cabeça (mm) 35
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Não

Descrição

Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered

Números do artigo

Referência 40071AMF
EAN 4020772040079
UBB 500617710230
UNSPSC 27111725
Artigo do fabricante nr 40071
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.