text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.
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
Chaves sextavadas
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Gama ferramentas
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
40030AMF
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
Chave de caixa quadrada AMF DIN 248 Tamanho 10 mm, comprimento 195 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Descrição completa
Referência
40030AMF
Desenho
Outro
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
10
Comprimento total (mm)
195
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Outro
Flexível
Não
Largura da chave (mm)
10
Comprimento total (mm)
195
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Forma da lâmina
Outro
Magnético
Não
Adequado para parafusos hexagonais
Não
Pega de material
Outro
Largura da cabeça (mm)
21
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Testado por VDE
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Números do artigo
Referência
40030AMF
EAN
4020772040031
UBB
500617709836
UNSPSC
27111725
Artigo do fabricante nr
40030