text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal autofreiné tout métal ISO 7042 Acier Electro zingué 8 M36


Artikelnummer
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro M36
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 401
Código pautal 7318166090

Afmetingen

d-D M36
h (max.) 36
P 4
s 55

Normeringen

DIN 6925
ISO 7042

Artikelnummers

Artikelnummer 12920.360.001
EAN 8717077312838
UBB 500650983082
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.