text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca com flange totalmente metálica iso 7042 métrico ISO 7042 Aço Zincado 8 M27


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M27
Marca Fabory
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 162
Código pautal 7318166090

Dimensões

d-D M27
h (max.) 27
P 3.5
s 50

Padrões

DIN 6925
ISO 7042

Números do artigo

Referência 12920.270.001
EAN 8717077312807
UBB 500650982746
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.