text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca cabeça plana sextavado interior tipo RFL Aço Niquelado Fechadas M6X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Niquelado
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Tratamento sup. Niquelado
Rosca Métrica
Tipo nº. RFL
Info Fechadas

Dimensões

d-D M6
d2 9
d3 15
h 2
L (mm) 12
P 1
s 5

Números do artigo

Referência 14456.060.001
EAN 8715492582881
UBB 950355969649
UNSPSC 31161714

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.