Porcas -Tipo RT
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Fixação para mobiliário
Fixação para mobiliário
Porcas -Tipo RT
14457
14457.060.001
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
Porca cabeça oval sextavada interior-Tipo RT Aço Niquelado M6X12
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Rosca
Métrica
Tipo nº.
RTL
Dimensões
d-D
M6
d2
9
d3
15
h
3.5
L (mm)
12
P
1
s
5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
14457.060.001
EAN
8715492582898
UBB
950355969722
UNSPSC
31161714
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar