text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8/10 M6 - CL.8


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 8/10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Classe 8/10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.8
Código pautal 7318166090

Dimensões

d-D M6
dc 14.25
m 5.5
P 1
s 10

Números do artigo

Referência 01155.060.001
EAN 8715494147491
UBB 500571176295
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.