text.skipToContent text.skipToNavigation

Ponteira Milwaukee 12 x 230mm


Referência 5F077058
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 155
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 230
Broca de diâmetro (mm) 12
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 155
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código do produto 82075090
Type Auger Bit

Números do artigo

Referência 5F077058
EAN 4002395331819
UBB 500513751999
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932363683
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.