text.skipToContent text.skipToNavigation

Ponteira Knipex 1mm² Polipropileno Vermelho 8mm


Referência 8O289669
Cor Red
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 1
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 1
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG Outro
Marca Knipex
Código pautal 85369010

Números do artigo

Referência 8O289669
EAN 4003773076438
UBB 500641811541
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 332
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.