text.skipToContent text.skipToNavigation

Ponteira Dupla Knipex 2 x 4mm² Polipropileno Cinza 12mm manga


Virolas de fio duplo Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2 x 4 mm². Conteúdo: 100 unidades. Cor: cinzento. AWG212Cor cinzentaL123mmL212mmd13,7mmd24,9mmd38,8mmS10,2mmS20,4mmQuantidade100InsolaçãoPPMaterial

Referência 4P740877
Cor Cinza
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Comprimento da manga (mm) 12
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²) 4
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 12
Marca Knipex

Descrição

Virolas de fio duplo Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2 x 4 mm². Conteúdo: 100 unidades. Cor: cinzento. AWG212Cor cinzentaL123mmL212mmd13,7mmd24,9mmd38,8mmS10,2mmS20,4mmQuantidade100InsolaçãoPPMaterialCobreSuperfícieEstanhada

Números do artigo

Referência 4P740877
EAN 4003773076667
UBB 500641806772
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 375
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.