text.skipToContent text.skipToNavigation

Ponteira Dupla Knipex 2 x 2,5mm² Polipropileno Azul 10mm


Virolas de fio duplo Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2 x 2,5 mm². Conteúdo: 100 unidades. Cor: azul. AWG214CorAzulL118.5mmL210mmd12.8mmd24.2mmd37.8mmS10.2mmS20.3mmQuantidade100InsulaçãoPPMaterialCobre

Objednací číslo 0V451945
Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 10
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Baleno po 1

Specifikace

Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 10
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²) 2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 14
Marca Knipex

Popis

Virolas de fio duplo Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2 x 2,5 mm². Conteúdo: 100 unidades. Cor: azul. AWG214CorAzulL118.5mmL210mmd12.8mmd24.2mmd37.8mmS10.2mmS20.3mmQuantidade100InsulaçãoPPMaterialCobreSuperfícieEstanhada

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V451945
EAN 4003773076650
UBB 500641806517
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 97 99 374
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.