Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
3F173547
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
Ponteira Dupla Knipex 2 x 1,5mm² Polipropileno Preto 8mm manga
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3F173547
Cor
Preto
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Tipo de construção
Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Tipo de construção
Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²)
1.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polipropileno (PP)
Tamanho AWG
16
Marca
Knipex
Código pautal
85369010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3F173547
EAN
4003773076643
UBB
500641806368
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
97 99 373