text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 0.75mm² Polipropilenă Gri 8mm Manșon


Doppeldraht-Aderendhülsen Einführtrichter aus Polypropylen. Hitzebeständig bis zu 105 °C. Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-zertifiziert. Nennweite: 2x 0,75 mm². Inhalt: 200 Stück. Farbe: grau. AWG218FarbeGrauL115mmL28mmd11,7mmd22,8mmd35mmS10,15mmS20,25mmStückzahl200IsolierungPPMWerkstoffKupferOberflächeVerzinnt

Numéro d'article 2P502407
Kleur Grijs
Lungimea manșonului (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Kleur Grijs
Lungimea manșonului (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Etamé
Type de construction Embout de câble jumeau
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.75
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG 18
Marca Knipex
Codul mărfurilor 85369010

La description

Doppeldraht-Aderendhülsen Einführtrichter aus Polypropylen. Hitzebeständig bis zu 105 °C. Werkstoff: E-Cu. Oberfläche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3 µm. UL-zertifiziert. Nennweite: 2x 0,75 mm². Inhalt: 200 Stück. Farbe: grau. AWG218FarbeGrauL115mmL28mmd11,7mmd22,8mmd35mmS10,15mmS20,25mmStückzahl200IsolierungPPMWerkstoffKupferOberflächeVerzinnt

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P502407
EAN 4003773076629
UBB 500641805949
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 371
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.