text.skipToContent text.skipToNavigation

PONTEIRA ANTIRB /4GR2-50


868/4 BTZ Brocas Square-Plus, # 2 x 50 mmBrocas de torção para parafusos de sextavado interior com zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Isto proporciona a melhor durabilidade possível, juntamente com o suporte correspondente. Viscoso resistente para utilização

Referência 81278.402.050
Tamanho da broca (mm)
Comprimento total (mm) 50
Marca Wera
Peso por peça (g) 14.4
Model 868/4 BTZ
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Comprimento total (mm) 50
Marca Wera
Peso por peça (g) 14.4
Model 868/4 BTZ
Type Square-Plus Screwdriver Bit

Descrição

868/4 BTZ Brocas Square-Plus, # 2 x 50 mmBrocas de torção para parafusos de sextavado interior com zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Isto proporciona a melhor durabilidade possível, juntamente com o suporte correspondente. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81278.402.050
EAN 4013288041289
UBB 203232971747
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05060148001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.