text.skipToContent text.skipToNavigation

Ponte de corte para dobradiças Bosch 34 x 90mm


Numéro d'article 1A372802
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento total (mm) 90
Broca de diâmetro (mm) 34
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A372802
EAN 3165140148283
UBB 500512693846
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597612
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.