text.skipToContent text.skipToNavigation

Ponte de corte para dobradiças Bosch 25 x 90mm


Referência 7S548527
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 90
Broca de diâmetro (mm) 25
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Números do artigo

Referência 7S548527
EAN 3165140148238
UBB 500512693358
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597607
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.