text.skipToContent text.skipToNavigation

Polishing discs P6PT dm 125 mm bore dm 22.23 mm P 150 medium white LUKAS


Referência 6D035908
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Número máximo de rotações (1/min) 5300
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 150
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Número máximo de rotações (1/min) 5300
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 150
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Roda da taça Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura média
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Marca Lukas

Números do artigo

Referência 6D035908
EAN 4027497550401
UBB 500582697677
UNSPSC 31191502
Artigo do fabricante nr A671712515014
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.