Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
2E175646
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
Podadora Bosch easyhedgecut 60 450w
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2E175646
Largura
160
Altura
187
Peso
2.8
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
979
Consumo nominal de energia (W)
450
Distância das lâminas (mm)
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
160
Altura
187
Peso
2.8
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
979
Consumo nominal de energia (W)
450
Distância das lâminas (mm)
16
Número de corte em vazio (1/min)
3400
Comprimento da faca utilizável (mm)
600
Marca
Bosch
Model
EasyHedgeCut 60
Type
Cordless Hedge Trimmer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2E175646
EAN
4059952655017
UBB
500581357034
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
0600847D01