Chaves impacto
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
Chaves impacto
2Y822895
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
Pneumatic rivet nut device RC 6758 traction 24,000 N thread M3–M12 RODCRAFT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Y822895
Peso
2160
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Força de regulação (N)
24000
Inserção da ferramenta (mm)
12
Pressão máxima de funcionamento (psi)
91
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Volume de ar necessário
24.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Peso
2160
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Força de regulação (N)
24000
Inserção da ferramenta (mm)
12
Pressão máxima de funcionamento (psi)
91
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Volume de ar necessário
24.6
Marca
Rodcraft
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Y822895
EAN
4030178833441
UBB
500581627238
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4000898879