Lixadeiras
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
Lixadeiras pneumáticas
Lixadeiras
9R522338
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
Pneumatic orbital sander 9033-2 150 mm 12000 min-¹ 5 mm HAZET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9R522338
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Peso da máquina (kg)
0.9
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Montagem de abrasivos
Outro
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm)
5
Número de furos disco de lixa
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Peso da máquina (kg)
0.9
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
150
Montagem de abrasivos
Outro
Diâmetro do circuito oscilante 1 (mm)
5
Número de furos disco de lixa
6
Volume de ar necessário
57
Marca
Hazet
Type
9033-2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9R522338
EAN
4000896156337
UBB
500583945166
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
4000898934