Martelos
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
Martelos
4V810523
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
Pneumatic needle scaler 9035-5 3200 min-¹ 19 x 3 mm 47 mm HAZET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4V810523
Peso da máquina (kg)
2.6
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Impactos (1/min)
3200
Número de agulhas
19
Volume de ar necessário
170
Marca
Hazet
Type
9035-5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso da máquina (kg)
2.6
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Impactos (1/min)
3200
Número de agulhas
19
Volume de ar necessário
170
Marca
Hazet
Type
9035-5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4V810523
EAN
4000896132355
UBB
500582255617
UNSPSC
31191509
Artigo do fabricante nr
4000898937