Alicates manuais de rebites
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
Agrafos, pregos & rebites
Dispositivos de rebites
Alicates manuais de rebites
5L981446
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
Pneumatic blind riveter RC 6748 21000 N 4.8–7.8 mm RODCRAFT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5L981446
Largura
130
Altura
350
Força de tração máxima (N)
21000
Comprimento (mm)
325
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Funcionamento
Eixo de retenção
Força de regulação (N)
21000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
130
Altura
350
Força de tração máxima (N)
21000
Comprimento (mm)
325
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Funcionamento
Eixo de retenção
Força de regulação (N)
21000
Inserção da ferramenta (mm)
7.8
Pressão máxima de funcionamento (psi)
91.3
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Para o tipo de rebite
Aço
Diâmetro máx. do rebite (mm)
7.8
Volume de ar necessário
246
Marca
Rodcraft
Model
RC6748
Type
8951000409
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5L981446
EAN
4030178833434
UBB
500582494703
UNSPSC
31162201
Artigo do fabricante nr
4000898878