Os trituradores
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
9L585753
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
Pneumatic angle grinder 9032N-5 2000-20000 min-¹ 6 mm HAZET
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9L585753
Altura
155
Comprimento (mm)
71
Velocidade de rotação (1/min)
20000
Peso da máquina (kg)
0.5
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
Outro
Vibrações (m/s²)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Altura
155
Comprimento (mm)
71
Velocidade de rotação (1/min)
20000
Peso da máquina (kg)
0.5
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
Outro
Vibrações (m/s²)
0.5
Inserção da ferramenta (mm)
6
Pressão máxima de funcionamento (psi)
91.37
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Ângulo de inclinação (°)
360
Volume de ar necessário
74
Marca
Hazet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9L585753
EAN
4000896198788
UBB
500583936330
UNSPSC
27112704
Artigo do fabricante nr
9032N-5