Os trituradores
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
5A236377
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
Pneumatic angle grinder 9032M-5 18000 min-¹ 6 mm HAZET
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
5A236377
Largura
30
Altura
126
Comprimento (mm)
69
Velocidade de rotação (1/min)
18000
Peso da máquina (kg)
0.48
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
30
Altura
126
Comprimento (mm)
69
Velocidade de rotação (1/min)
18000
Peso da máquina (kg)
0.48
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
Outro
Vibrações (m/s²)
5.1
Inserção da ferramenta (mm)
6
Pressão máxima de funcionamento (psi)
91.37
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Volume de ar necessário
84
Marca
Hazet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5A236377
EAN
4000896227105
UBB
500582341268
UNSPSC
27112704
Artigo do fabricante nr
9032M-5