text.skipToContent text.skipToNavigation

Plunge saw blade AIZ 32 AIT width 32 mm plunge depth 40 mm 5 pc. Starlock BOSCH


Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve see

Referência 8C528685
Aplicação Lâmina de serra de corte em imersão
Forma Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Lâmina de serra de corte em imersão
Forma Outro
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Comprimento da lâmina de serra (mm) 32
Profundidade da serra (mm) 40
Modelo de lâmina de serra Lâmina de serra de segmentos
Marca Bosch

Descrição

Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve seen the multitool’s astonishing ability to cut into and through wood with ease: with the Bosch EXPERT MetalMax Blade for Multitool metal gets the same treatment. It even cuts hardened window screws and rebar with ease.

Números do artigo

Referência 8C528685
EAN 4059952530673
UBB 500718644205
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.