Tijeras de corte
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
Herramientas manuales
Cúter y tijeras
Tijeras para metal
Tijeras de corte
4L195072
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
Plate shears Berlin shape right steel max. 0.78 mm stainless steel max. 0.45 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4L195072
Longitud de la hoja (mm)
52
Longitud (mm)
254
Funcionamiento
Diestro
Espesor máx. de la placa (mm)
0.75
Modelo recto
Sí
Marca
Promat
Codigo SA
82033000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Longitud de la hoja (mm)
52
Longitud (mm)
254
Funcionamiento
Diestro
Espesor máx. de la placa (mm)
0.75
Modelo recto
Sí
Marca
Promat
Codigo SA
82033000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L195072
EAN
4015448400714
UBB
500582137658
UNSPSC
27111507
Artigo do fabricante nr
4000810932