text.skipToContent text.skipToNavigation

Plano de blocos Stanley 1-12-220 180 x 40mm


Referência S4094.220.180
Largura 110
Desenho Plano de bancada
Comprimento (mm) 200
Largura de aplainamento (mm) 40
Ângulo de corte (°) 21
Material da base Metal
Base do material sola Metal
Embalado por 1

Especificações

Largura 110
Desenho Plano de bancada
Comprimento (mm) 200
Largura de aplainamento (mm) 40
Ângulo de corte (°) 21
Material da base Metal
Base do material sola Metal
Forma do cinzel Direto
Cinzel ajustável Sim
Orifício do mordente regulável Sim
Marca Stanley
Peso por peça (g) 875
Código pautal 82053000
Type Block Plane

Números do artigo

Referência S4094.220.180
EAN 3253561122200
UBB 420132008137
UNSPSC 27111903
Artigo do fabricante nr 1-12-220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.